曜日別特売

ファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリー

ファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフファミラ 充電式ピカピカバスポリッシャー スピンターボ 9点セット+予備バッテリー - ファミリー・ライフ

腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。
5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。
コードレスなので移動もラクラク。
ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。
波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。
6ヶ月間保証書付き

セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部)質量(kg)(約)0.68(付属品除く)タイプ9点セット+予備バッテリー電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A連続使用時間(分)約40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)約2000回転数(回/分)満充電無負荷時340繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5171156604245
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする