循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売

循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 - PROMOTE(プロモート)循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 - PROMOTE(プロモート)循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 - PROMOTE(プロモート)循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売 - PROMOTE(プロモート)

循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。

用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80内容量1個
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。
※推奨バッテリー 5V 2.4A
※冷感持続時間は50mm角氷8個使用、室温33度の環境下で使用した場合の目安。
※使用環境の気温や個人の体温等により持続時間は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51777759PC-JSV02
オープン
13,900
15,290(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする