曜日別特売

シールド装着対応フード(シールド穴通し仕様)

シールド装着対応フード(シールド穴通し仕様) - 東洋リントフリー

眉毛・まつ毛落下防止対策に最適なシールド装着対応マスクです。
ノーズ部分に映り込み防止ニットを採用し、視界を良好に保ちます。
穴通し仕様のシールド【923002(別売)】を装着しシールド付きマスクとして使用します。
後頭部上部ゴム掛け
後頭部下部面ファスナー調整
口元部分メッシュ一重構造

用途クリーンルーム用(製薬・食品)材質ポリエステル/ポリウレタン内容量1枚
注意
※専用シールド(923002)は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51778687FZ5501-01M
2,670
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778696FZ5501-01L
2,670
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
51778705FZ5501-01LL
2,670
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする