曜日別特売

メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ

メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ - 辻一メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ - 辻一メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ - 辻一メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ - 辻一メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ - 辻一メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ - 辻一メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ - 辻一メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ - 辻一

男性用ボクサータイプで、普段使いしやすい綿混素材の無地吸水パンツ。
吸水パッドは身生地と同系色なので、お手洗いや銭湯、着替えの時などに周囲の方の目を気にせずにご使用いただくことができます。
吸水部は超薄型の4層構造で水分をしっかりキャッチ。吸水パッドはアンモニア臭だけでなく、汗臭や加齢臭の消臭機能もあります。

用途尿漏れ対策などに。パンツ/ボクサー/ボクサーパンツ/吸水パンツ/尿漏れパンツ/尿もれパンツ/残尿/ちょい漏れ/お洒落/スタイリッシュ/セット/消臭/速乾/吸水/抗菌/防臭/軽失禁用材質身生地:綿95%/ポリウレタン5%、ゴム部:ナイロン50%/ポリエステル40%/ポリウレタン10%、吸水部:(表生地)ポリエステル100%機能吸水消臭内容量1セット(3枚)
注意
※表示吸水量は、商品を平面に置き人工尿を滴下した試験での総吸水量です。1度に吸収する量ではありません
※この商品は、おむつではありません。また、ご使用時の行動、動作により漏れ出すことがありますのでご注意ください
全12種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
種類
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51777987SPMMOK-64GA-Mグレー、ブラック、ネイビー 各1枚Mノーマル前開き76-84
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
51777996SPMMOK-64GA-Lグレー、ブラック、ネイビー 各1枚Lノーマル前開き84-94
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
51778005SPMMOK-64GA-LLグレー、ブラック、ネイビー 各1枚LLノーマル前開き94-104
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
51778014SPMMOK-64GA-3Lグレー、ブラック、ネイビー 各1枚3Lノーマル前開き98-108
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
51778030SPMMOK-435GA-Mブラック/ブルー、ブラック/イエロー、ブラック/レッド 各1枚Mメッシュ前開き76-84
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
51778039SPMMOK-435GA-Lブラック/ブルー、ブラック/イエロー、ブラック/レッド 各1枚Lメッシュ前開き84-94
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
51778048SPMMOK-435GA-LLブラック/ブルー、ブラック/イエロー、ブラック/レッド 各1枚LLメッシュ前開き94-104
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
51778057SPMMOK-435GA-3Lブラック/ブルー、ブラック/イエロー、ブラック/レッド 各1枚3Lメッシュ前開き98-108
オープン
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
51778066SPMMOK-471GA-Mグレー、ブラック、ネイビー 各1枚M大容量吸収前閉じ76-84
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
51778075SPMMOK-471GA-Lグレー、ブラック、ネイビー 各1枚L大容量吸収前閉じ84-94
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
51778084SPMMOK-471GA-LLグレー、ブラック、ネイビー 各1枚LL大容量吸収前閉じ94-104
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
51778100SPMMOK-471GA-3Lグレー、ブラック、ネイビー 各1枚3L大容量吸収前閉じ98-108
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51778066SPMMOK-471GA-M11076899TJI-471GA M 3色組画像準備中スマートボクサーパンツ 大容量タイプ辻一1組
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
51778075SPMMOK-471GA-L11076908TJI-471GA L 3色組画像準備中スマートボクサーパンツ 大容量タイプ辻一1組
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
51778084SPMMOK-471GA-LL11076917TJI-471GA LL 3色組画像準備中スマートボクサーパンツ 大容量タイプ辻一1組
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました
51778100SPMMOK-471GA-3L11076926TJI-471GA 3L 3色組画像準備中スマートボクサーパンツ 大容量タイプ辻一1組
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする