コーコス信岡
涼感タイツ3P
クロスした糸が換気流動してムレにくい。
お買い得の3双パック。
用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
色
ブラック
混率(%)
ナイロン94・ポリウレタン6
内容量
1セット(3着)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74743825
FF233
M-L
60
¥
998
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
74743841
FF233
L-LL
62
¥
998
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください