旭エンジニアリング
コンクリート除去剤
本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。
コンクリートの除去は勿論のこと、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。
使用方法
1.コンクリートの状態によって、原液~5倍に水で希釈します。
2.液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。
3.約5分後水で洗い流して下さい。取り切れない場合は2~3回繰り返して下さい。
温度範囲(℃)
初留点と沸騰範囲:64.7~100
pH
1
臭気
刺激臭
密度(g/cm
3
)
1.05~1.1
外観
無色透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(3.6kg)
関連資料:
(3.58MB)
注意
※本品は塩酸を配合しておりますので、原液もしくは希釈液が皮膚及び衣服にかかった場合は直ちに大量の水で洗い流して下さい。
※希釈容器はプラスチック材を使用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51776386
HC120
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください