曜日別特売

衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル

衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル - カワイ電線衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル - カワイ電線
用途地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。標準長さ(m)100内部導体(mm)1.05概算質量(kg/km)64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(内部)21.1以下シース厚(mm)0.95絶縁体外径(mm)5外部導体(mm)【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上標準減衰量(dB/km)【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V/min)1000静電容量(nF/km)55±3(1KHz)内容量1巻(100m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51783246S-5C-FB(黒)シュリンク【短径×長径】4.3×6.6
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51783237S-5C-FB(灰)シュリンク【短径×長径】7.6×17
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする