曜日別特売

オールマイティFSⅡ11L

オールマイティFSⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティFSⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティFSⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティFSⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティFSⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティFSⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティFSⅡ11L - mizuno(ミズノ)オールマイティFSⅡ11L - mizuno(ミズノ)

オールマイティFSⅡ 11L
街でも、現場でも、女性のための一足。
女性のお悩みに対応した設計・デザイン
1フィット感が良くない→女性の足に合わせた靴型設計でフィット感UP!
2履いていて疲れる→かかと部(ソール内部)をセル構造にすることでクッション性UP!
3作業中、足のニオイが 気になる→インソールは抗菌防臭加工で気になるニオイを抑えます!
4シューズが作業靴っぽくてかわいくない→履き口(内側)のグラデーションがアクセント!(27番色を除く)
5汚れが目立つ。制服とのバランスも良くない。→スニーカーのようなシンプルなデザインとカラー!
6足がムレるのが嫌→アッパーにはメッシュを多く採用し通気性を確保!
7とにかく軽い靴が良い→より軽さにこだわった設計!
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途運輸業/建設業/製造業標準質量(g/片足)約290(23.5cm)材質(甲)合成繊維×人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ22.0~25.5内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51784664F1GA2403052302305:グレー×シルバー×オレンジ
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り3点です
51784680F1GA24030523523.505:グレー×シルバー×オレンジ
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り3点です
51784689F1GA2403052402405:グレー×シルバー×オレンジ
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り1点です
51784698F1GA24030524524.505:グレー×シルバー×オレンジ
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り2点です
51784707F1GA2403052502505:グレー×シルバー×オレンジ
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り1点です
51784759F1GA24030923523.509:ブラック×シルバー×ピンク
オープン11,880
11,880
13,068(税込)
当日出荷
51784786F1GA2403092502509:ブラック×シルバー×ピンク
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り2点です
51784829F1GA2403272302327:ブルー×シルバー×ホワイト
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り1点です
51784838F1GA24032723523.527:ブルー×シルバー×ホワイト
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り4点です
51784847F1GA2403272402427:ブルー×シルバー×ホワイト
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り2点です
51784865F1GA2403272502527:ブルー×シルバー×ホワイト
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
当日出荷
残り1点です
51784646F1GA2403052202205:グレー×シルバー×オレンジ
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
取扱停止中
51784716F1GA24030525525.505:グレー×シルバー×オレンジ
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
取扱停止中
51784725F1GA2403092202209:ブラック×シルバー×ピンク
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
取扱停止中
51784734F1GA24030922522.509:ブラック×シルバー×ピンク
オープン11,880
11,880
13,068(税込)
取扱停止中
返品不可
51784795F1GA24030925525.509:ブラック×シルバー×ピンク
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
取扱停止中
51784804F1GA2403272202227:ブルー×シルバー×ホワイト
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
取扱停止中
51784820F1GA24032722522.527:ブルー×シルバー×ホワイト
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
取扱停止中
51784874F1GA24032725525.527:ブルー×シルバー×ホワイト
オープン11,880
9,598
アウトレット
10,558(税込)
取扱停止中
51784655F1GA24030522522.505:グレー×シルバー×オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
51784750F1GA2403092302309:ブラック×シルバー×ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
51784768F1GA2403092402409:ブラック×シルバー×ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
51784777F1GA24030924524.509:ブラック×シルバー×ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
51784856F1GA24032724524.527:ブルー×シルバー×ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする