メタルエフェクツ・エイジング錆塗料【キット】

メタルエフェクツ・エイジング錆塗料【キット】 - モダン・マスターズ

誰でも簡単に本物の錆を表現できる画期的な塗料!
緑青キットと赤錆キットの2種類があります。
メタルエフェクツは様々な素材の表面に本物の錆を作り出す特殊なエイジング塗料です。
性質の異なる複数の塗料を塗り重ねることで化学反応を起こし、実際の錆を再現するので”錆風”塗装では出せない本物のリアルな質感を得ることができます。
開発したのはハリウッド御用達の特殊塗料メーカー、アメリカのモダン マスターズ社。
エンターテイメント業界のハイレベルな要求から生まれた画期的な塗料です。DIY家具、店舗内装、アート作品など、リアルな質感にこだわりたいときにお使いください。
【緑青キット セット内容】
・プライマー(目止め 下地)・・・ 59mL
・ブロンズ ペイント(ベースコート)・・・ 59mL
・ブルー パティーナ(酸化促進剤)・・・ 59mL
・スプレーキャップ
【赤錆キット セット内容】
・プライマー(目止め 下地)・・・ 59mL
・アイアン ペイント(ベースコート)・・・ 59mL
・ラスト アクティベーター(酸化促進剤)・・・ 59mL
・スプレーキャップ
【緑青キット】【赤錆キット】ともに使用方法は塗装マニュアルをご確認ください。

用途
【用途】金属、木材、石材(レンガ、ブロック)、石こう、プラスチック、既存の塗装面など
作り出せる錆の種類は、鉄に発生する赤錆(あかさび)と、銅などに発生する緑青(ろくしょう)の2種類
DIY家具、店舗内装、美術道具、アート作品などにお試しください。
仕様【塗装道具等洗い液】水と石鹸種類エイジング塗装キット(水性)塗り面積(m2)(2回塗り)約0.19~0.37主な用途金属、木材、石材(レンガ、ブロック)、石こう、プラスチック、既存の塗装面など塗布方法ハケ、スポンジ使用場所屋内希釈不可危険物の類別非危険物塗回数2内容量1箱(59mL)
取扱説明書:(0.69MB) (0.65MB)
注意
※スプレーノズルを使った後は、容器を逆さにして空吹きしてください。そのまま放置すると残った塗料が詰まる可能性があります。長時間使用しない場合、または詰まった場合はノズルを取り外したあと、ぬるま湯を噴霧して内部を清掃してください。
※目・皮膚に接触すると強い刺激があります。ゴーグルやゴム手袋を着用し接触を防いで下さい。
※塗料を含んだ霧・埃を吸うと有害です。塗装の際はマスクを着用し、十分に換気のできる空間で行って下さい。
※子供の手の届かないところに保管して下さい。
※誤って飲み込んだ時は、無理に吐き出そうとせず医師の指示を仰いで下さい。
※目に入った時は、十分な量の水で15分以上洗い流して下さい。その後医師の指示を仰いで下さい。
※皮膚についた時は、ぬるま湯と石けんで洗い流して下さい。
※未塗装のアルミやアルマイト処理された表面、亜鉛メッキされた金属、銅管、錆びた金属などに塗る場合は、当商品のプライマーの前に各素材に対応した別のプライマーをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51788959-【プライマー】59mL【ブロンズ・ペイント】59mL【ブルー・パティーナ】59mL緑青
4,700
取扱い終了
51788968-【プライマー】59mL【アイアン・ペイント】59mL【ラスト・アクティベーター】59mL赤錆
4,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする