AICA(アイカ工業)
アイカJWフレキ
厚さ(mm)
0.25
色
メタル:ヘアラインシルバー
長さ(m)
50巻
内容量
1巻(50m)
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
20
22
26
30
40
450
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51792364
NFS2871B
30
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51794498
NFS2871B
26
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51796056
NFS2871B
22
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51797614
NFS2871B
20
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51801279
NFS2871B
40
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51803659
NFS2871B
450
¥
90,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430