掃除用シート Oh! レンジ DE ふくだけキレイ

掃除用シート Oh! レンジ DE ふくだけキレイ - UYEKI掃除用シート Oh! レンジ DE ふくだけキレイ - UYEKI掃除用シート Oh! レンジ DE ふくだけキレイ - UYEKI掃除用シート Oh! レンジ DE ふくだけキレイ - UYEKI掃除用シート Oh! レンジ DE ふくだけキレイ - UYEKI

電子レンジで温めて拭き取るだけの簡単&便利なお掃除シート。蒸気で汚れを浮かし、重曹+オレンジオイルのW効果で電子レンジ庫内のベタつきもサッと拭き取り!
シートは汚れのかきとりに効果的なメッシュシートを採用。2度拭き不要。食品を扱うキッチンまわりでも安心して使用可能。

用途キッチン周りの油汚れに。掃除シート/掃除用/シート/大判/厚手/消臭/除菌/二度拭き不要/重曹/キッチン/油汚れ/重曹/オレンジオイル/蒸気/洗剤/掃除シート/掃除/シート/電子レンジ/レンジ/庫内/トースター/グリル/キッチン/天板/拭き取り/ふき取り/2度拭き不要/除菌/日本製成分乳酸ナトリウム、エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、重曹、オレンジオイル、精製水材質不織布(レーヨン・ポリエステル)タイプウエットシートサイズ(mm)約200×300液性弱アルカリ性内容量1セット(5包×5個)
注意
※すべての菌を除去するわけではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
518036775包入×5個
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする