曜日別特売

電動バリカン

電動バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)
(1件のレビュー)

コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカットができる。
アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができて、大変経済的。伸びた部分をこまめに整えることができるので、いつも清潔感のあるヘアースタイルでいられる。
刈り高さアタッチメント付き(3・6・9・12・15mm)。伸びた部分をこまめに整えることができるので、いつも清潔感のあるヘアースタイルを保てる。保証期間:お買い上げ日より1年間。

用途子どもの髪のお手入れに。バリカン/散髪/刈り/ミニクリッパー付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ質量(g)90使用時間1回30分として約4回使用可能使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.4×3.1×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804508ACB211
オープン
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 散髪
卸売・小売業

乾電池タイプはコードレスで楽、長さの切り替えも取替え式でなく上下に動かすだけでいいので時間も短縮

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする