曜日別特売

電動バリカン

電動バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)電動バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)

赤ちゃんの髪も、やさしく簡単にカットできるミニクリッパー。水洗いですっきり清潔。お手入れ簡単。
スライド式アタッチメント付きで刈り高さが5段階で調節可能(3・6・9・12・15mm)。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。
安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、刃が肌に直接触れず赤ちゃんにも安心。生活防水仕様で(IPX5)、毛クズの処理もラクラク。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。

用途子どもの髪のお手入れに。バリカン/散髪/刈り/ミニクリッパー付属品刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ、スタイル別刈り方説明書付き取扱説明書質量(g)87使用時間1回10分として、約6回使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×16.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804544AJ19
オープン
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする