フェイスシェーバー レディース用

フェイスシェーバー レディース用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー レディース用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー レディース用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー レディース用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー レディース用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー レディース用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)

多彩なアタッチメントでマユや素肌をケアするレディース用フェイスシェーバー。ウブ毛を剃って、メイクのノリもぐーんとアップ。
マユ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに最適。フェイス用の25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ。
マユは「マユコーム」で好みの長さに簡単アレンジ。コンパクトで使いやすい、乾電池式ペンシルタイプ。保証期間:お買い上げ日より6ヵ月。

用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/ペンシルタイプ/アタッチメント4種付き/コンパクト/旅行/持ち運び付属品マユ用刃、フェイス用刃、マユコーム(2mm/4mm)、マユコーム(6mm/8mm)、掃除ブラシ質量(g)20使用時間週2回(1回5分)として、約1ヵ月使用可能使用電池単4形アルカリ乾電池×1本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×1.5×14.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804657AFV046
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする