曜日別特売

フェイスシェーバー

フェイスシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)フェイスシェーバー - ロゼンスター(LOZENSTAR)
(1件のレビュー)

魅せるツルツル肌にしてくれる、眉コーム付きのフェイスシェーバーです。ウブ毛を剃ってメイクのノリもぐーんとアップできるので、見た目の印象がよくなります。
マユも楽々お手入れできるアタッチメント付きです。掃除用ブラシで簡単にお掃除できて、清潔に保てて安心。スタイリッシュな見た目で、手に持ちやすく扱いやすいです。

用途眉のお手入れ・フェイスケアに。レディース用シェーバー/乾電池式/コンパクト/旅行/持ち運び付属品掃除用ブラシ、取扱説明書質量(g)15使用電池単4形アルカリ乾電池1本(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×1.5×14定格時間週2回(1回5分)として、約1ヶ月使用可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804700AF113
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51804700
2024-04-27
用途: 顔そりに
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

もっと軽い他社製品もあるけど、単4の充電池が使えるものが欲しくて購入しました。腋毛が剃れるぐらい強力で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする