ビューティープラスシェーバー フェイス/ボディ用

ビューティープラスシェーバー フェイス/ボディ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)ビューティープラスシェーバー フェイス/ボディ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)ビューティープラスシェーバー フェイス/ボディ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)ビューティープラスシェーバー フェイス/ボディ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)ビューティープラスシェーバー フェイス/ボディ用 - ロゼンスター(LOZENSTAR)

お出かけ先での「うっかりムダ毛」もサッと処理。お肌にやさしく、いつでもどこでも簡単ケア。携帯に便利なスティックタイプで、いつでもどこでも気づいた時に使える。
刃が直接触れないので、お肌にやさしく処理ができる。フェイスのうぶ毛にも、ボディのムダ毛にも使用可能。
回転式の刃が、ボディの長い毛・クセ毛など、剃りにくい毛も残さず取り込む。自動研磨システム採用で、剃りながら刃を研磨することで長期間切れ味を保つ。
防水仕様なので、水洗いで清潔、お手入れ簡単。

用途フェイスケア、ボディケアに。シェーバー/お手入れ/ケア/顔/小型/持ち運び/ポータブル/産毛/メイクノリ質量(g)52使用時間1日1回2分として、約1ヵ月使用可能使用電池単3形アルカリ乾電池×1本 (別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×12.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804526BP-076SBネット刃、掃除用ブラシ
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
返品不可
51804614ABP07掃除用ブラシ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする