浅型レンジフード(ターボ)

浅型レンジフード(ターボ) - 渡辺製作所浅型レンジフード(ターボ) - 渡辺製作所浅型レンジフード(ターボ) - 渡辺製作所浅型レンジフード(ターボ) - 渡辺製作所浅型レンジフード(ターボ) - 渡辺製作所浅型レンジフード(ターボ) - 渡辺製作所
材質鋼板タイプターボファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯排気方式風圧排気シャッター内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51786116WFT-60AK17600600×580×200ブラック
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786125WFT-60AW17600600×580×200ホワイト
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786134WFT-60AG17600600×580×200シルバー
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786150WFT-75AK20750750×580×200ブラック
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786159WFT-75AW20750750×580×200ホワイト
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786168WFT-75AG20750750×580×200シルバー
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする