レンジフード アーチ型タイプ(サイド)

レンジフード アーチ型タイプ(サイド) - 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(サイド) - 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(サイド) - 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(サイド) - 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(サイド) - 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(サイド) - 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(サイド) - 渡辺製作所レンジフード アーチ型タイプ(サイド) - 渡辺製作所
質量(kg)36タイプシロッコファン、排気専用型間口(mm)900スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×500照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W排気方式風圧排気シャッター内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51787017WRS-S90ZMKL鋼板ブラック
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787026WRS-S90ZMKR鋼板ブラック
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787035WRS-S90ZMWL鋼板ホワイト
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787044WRS-S90ZMWR鋼板ホワイト
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787060WRS-S90ZMYL鋼板シルバー
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787069WRS-S90ZMYR鋼板シルバー
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787078WRS-S90ZMSLステンレスステンレス
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787087WRS-S90ZMSRステンレスステンレス
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする