渡辺製作所
浅型レンジフード
材質
鋼板
タイプ
シロッコファン、排気専用型
スイッチ
押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明
照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯
排気方式
風圧排気シャッター
内容量
1台
注意
※幕板は付属しておりません。別売りのため、ご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51785757
WFS-60AMK
18
600
600×600×200
ブラック
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785766
WFS-60AMKL
18
600
600×600×200
ブラック
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785775
WFS-60AMW
18
600
600×600×200
ホワイト
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785784
WFS-60AMWL
18
600
600×600×200
ホワイト
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785800
WFS-60AMG
18
600
600×600×200
シルバー
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785809
WFS-60AMGL
18
600
600×600×200
シルバー
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785818
WFS-75AMK
19.5
750
750×600×200
ブラック
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785827
WFS-75AMKL
19.5
750
750×600×200
ブラック
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785836
WFS-75AMW
19.5
750
750×600×200
ホワイト
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785845
WFS-75AMWL
19.5
750
750×600×200
ホワイト
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785854
WFS-75AMG
19.5
750
750×600×200
シルバー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785879
WFS-90AMK
24
900
900×600×200
ブラック
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785888
WFS-90AMKL
24
900
900×600×200
ブラック
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785897
WFS-90AMW
24
900
900×600×200
ホワイト
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785906
WFS-90AMWL
24
900
900×600×200
ホワイト
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785915
WFS-90AMG
24
900
900×600×200
シルバー
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785924
WFS-90AMGL
24
900
900×600×200
シルバー
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785870
WFS-75AMGL
19.5
750
750×600×200
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。