レンジフード プロペラ換気扇タイプ

レンジフード プロペラ換気扇タイプ - 渡辺製作所レンジフード プロペラ換気扇タイプ - 渡辺製作所レンジフード プロペラ換気扇タイプ - 渡辺製作所レンジフード プロペラ換気扇タイプ - 渡辺製作所レンジフード プロペラ換気扇タイプ - 渡辺製作所レンジフード プロペラ換気扇タイプ - 渡辺製作所レンジフード プロペラ換気扇タイプ - 渡辺製作所レンジフード プロペラ換気扇タイプ - 渡辺製作所
材質鋼板タイププロペラファンスイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯排気方式風圧排気シャッター内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51787139WAP-60AK19600600×595×600ブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787148WAP-60AW19600600×595×600ホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787157WAP-60AG19600600×595×600シルバー
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787166WAP-75AK21750750×595×600ブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787175WAP-75AW21750750×595×600ホワイト
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787184WAP-75AG21750750×595×600シルバー
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787200WAP-90AK23.5900900×595×600ブラック
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787209WAP-90AW23.5900900×595×600ホワイト
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787218WAP-90AG23.5900900×595×600シルバー
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする