渡辺製作所
レンジフード ワイドスリムタイプ(梁対応)
タイプ
シロッコファン、排気専用型
スイッチ
押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)
照明
照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式
風圧排気シャッター
内容量
1台
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51786536
WDS-753CMK5
鋼板
25
750
750×600×500
ブラック
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786545
WDS-753CMKL5
鋼板
25
750
750×600×500
ブラック
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786554
WDS-753CMK6
鋼板
25
750
750×600×600
ブラック
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786570
WDS-753CMKL6
鋼板
25
750
750×600×600
ブラック
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786579
WDS-753CMK7
鋼板
25
750
750×600×700
ブラック
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786588
WDS-753CMKL7
鋼板
25
750
750×600×700
ブラック
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786597
WDS-753CMW5
鋼板
25
750
750×600×500
ホワイト
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786606
WDS-753CMWL5
鋼板
25
750
750×600×500
ホワイト
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786615
WDS-753CMW6
鋼板
25
750
750×600×600
ホワイト
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786624
WDS-753CMWL6
鋼板
25
750
750×600×600
ホワイト
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786640
WDS-753CMW7
鋼板
25
750
750×600×700
ホワイト
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786649
WDS-753CMWL7
鋼板
25
750
750×600×700
ホワイト
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786658
WDS-753CMSI5
鋼板
25
750
750×600×500
シルバー
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786667
WDS-753CMSIL5
鋼板
25
750
750×600×500
シルバー
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786676
WDS-753CMSI6
鋼板
25
750
750×600×600
シルバー
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786685
WDS-753CMSIL6
鋼板
25
750
750×600×600
シルバー
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786694
WDS-753CMSI7
鋼板
25
750
750×600×700
シルバー
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786710
WDS-753CMSIL7
鋼板
25
750
750×600×700
シルバー
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786719
WDS-753CMS5
ステンレス
25
750
750×600×500
ステンレス
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786728
WDS-753CMSL5
ステンレス
25
750
750×600×500
ステンレス
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786737
WDS-753CMS6
ステンレス
25
750
750×600×600
ステンレス
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786746
WDS-753CMSL6
ステンレス
25
750
750×600×600
ステンレス
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786755
WDS-753CMS7
ステンレス
25
750
750×600×700
ステンレス
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786764
WDS-753CMSL7
ステンレス
25
750
750×600×700
ステンレス
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786780
WDS-903CMK5
鋼板
28
900
900×600×500
ブラック
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786789
WDS-903CMKL5
鋼板
28
900
900×600×500
ブラック
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786798
WDS-903CMK6
鋼板
28
900
900×600×600
ブラック
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786807
WDS-903CMKL6
鋼板
28
900
900×600×600
ブラック
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786816
WDS-903CMK7
鋼板
28
900
900×600×700
ブラック
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786825
WDS-903CMKL7
鋼板
28
900
900×600×700
ブラック
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786834
WDS-903CMW5
鋼板
28
900
900×600×500
ホワイト
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786850
WDS-903CMWL5
鋼板
28
900
900×600×500
ホワイト
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786859
WDS-903CMW6
鋼板
28
900
900×600×600
ホワイト
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786868
WDS-903CMWL6
鋼板
28
900
900×600×600
ホワイト
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786877
WDS-903CMW7
鋼板
28
900
900×600×700
ホワイト
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786886
WDS-903CMWL7
鋼板
28
900
900×600×700
ホワイト
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786895
WDS-903CMSI5
鋼板
28
900
900×600×500
シルバー
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786904
WDS-903CMSIL5
鋼板
28
900
900×600×500
シルバー
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786920
WDS-903CMSI6
鋼板
28
900
900×600×600
シルバー
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786929
WDS-903CMSIL6
鋼板
28
900
900×600×600
シルバー
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786938
WDS-903CMSI7
鋼板
28
900
900×600×700
シルバー
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786947
WDS-903CMSIL7
鋼板
28
900
900×600×700
シルバー
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786956
WDS-903CMS5
ステンレス
28
900
900×600×500
ステンレス
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786965
WDS-903CMSL5
ステンレス
28
900
900×600×500
ステンレス
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786974
WDS-903CMS6
ステンレス
28
900
900×600×600
ステンレス
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786990
WDS-903CMSL6
ステンレス
28
900
900×600×600
ステンレス
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786999
WDS-903CMS7
ステンレス
28
900
900×600×700
ステンレス
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787008
WDS-903CMSL7
ステンレス
28
900
900×600×700
ステンレス
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。