渡辺製作所
深型レンジフード
材質
鋼板
タイプ
シロッコファン、排気専用型
スイッチ
押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明
照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯
排気方式
風圧排気シャッター
内容量
1台
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51785574
WAS-60AK(H200)
20
600
600×595×600
ブラック
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785590
WAS-60AK(H300)
20
600
600×595×700
ブラック
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785599
WAS-60AW(H200)
20
600
600×595×600
ホワイ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785608
WAS-60AW(H300)
20
600
600×595×700
ホワイト
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785617
WAS-60AG(H200)
20
600
600×595×600
シルバー
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785626
WAS-60AG(H300)
20
600
600×595×700
シルバー
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785635
WAS-75AK(H200)
22.5
750
750×595×600
ブラック
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785644
WAS-75AK(H300)
22.5
750
750×595×700
ブラック
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785660
WAS-75AW(H200)
22.5
750
750×595×600
ホワイト
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785669
WAS-75AW(H300)
22.5
750
750×595×700
ホワイト
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785678
WAS-75AG(H200)
22.5
750
750×595×600
シルバー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785687
WAS-75AG(H300)
22.5
750
750×595×700
シルバー
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785696
WAS-90AK(H200)
24.5
900
900×595×600
ブラック
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785705
WAS-90AK(H300)
24.5
900
900×595×700
ブラック
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785714
WAS-90AW(H200)
24.5
900
900×595×600
ホワイト
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785730
WAS-90AW(H300)
24.5
900
900×595×700
ホワイト
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785739
WAS-90AG(H200)
24.5
900
900×595×600
シルバー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785748
WAS-90AG(H300)
24.5
900
900×595×700
シルバー
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。