浅型レンジフード(背梁対応)

浅型レンジフード(背梁対応) - 渡辺製作所浅型レンジフード(背梁対応) - 渡辺製作所浅型レンジフード(背梁対応) - 渡辺製作所浅型レンジフード(背梁対応) - 渡辺製作所浅型レンジフード(背梁対応) - 渡辺製作所浅型レンジフード(背梁対応) - 渡辺製作所浅型レンジフード(背梁対応) - 渡辺製作所浅型レンジフード(背梁対応) - 渡辺製作所
材質鋼板タイプシロッコファン、排気専用型スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯排気方式風圧排気シャッター内容量1台
注意
※幕板は付属しておりません。別売りのため、ご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51785940WFS-60AHMK18600600×600×200ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785949WFS-60AHMKL18600600×600×200ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785958WFS-60AHMW18600600×600×200ホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785967WFS-60AHMWL18600600×600×200ホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785976WFS-60AHMG18600600×600×200シルバー
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785985WFS-60AHMGL18600600×600×200シルバー
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51785994WFS-75AHMK19.5750750×600×200ブラック
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786010WFS-75AHMKL19.5750750×600×200ブラック
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786019WFS-75AHMW19.5750750×600×200ホワイト
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786028WFS-75AHMWL19.5750750×600×200ホワイト
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786037WFS-75AHMG19.5750750×600×200シルバー
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786046WFS-75AHMGL19.5750750×600×200シルバー
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786055WFS-90AHMK24900900×600×200ブラック
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786064WFS-90AHMKL24900900×600×200ブラック
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786080WFS-90AHMW24900900×600×200ホワイト
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786089WFS-90AHMWL24900900×600×200ホワイト
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786098WFS-90AHMG24900900×600×200シルバー
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786107WFS-90AHMGL24900900×600×200シルバー
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする