渡辺製作所
レンジフード ワイドスリムタイプ(スタンダード)
タイプ
シロッコファン、排気専用型
スイッチ
押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)
照明
照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式
風圧排気シャッター
内容量
1台
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
間口(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51786177
WBS-603CMK5
鋼板
23
600
600×600×500
ブラック
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786186
WBS-603CMK6
鋼板
23
600
600×600×600
ブラック
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786195
WBS-603CMK7
鋼板
23
600
600×600×700
ブラック
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786204
WBS-603CMW5
鋼板
23
600
600×600×500
ホワイト
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786220
WBS-603CMW6
鋼板
23
600
600×600×600
ホワイト
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786229
WBS-603CMW7
鋼板
23
600
600×600×700
ホワイト
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786238
WBS-603CMSI5
鋼板
23
600
600×600×500
シルバー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786247
WBS-603CMSI6
鋼板
23
600
600×600×600
シルバー
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786256
WBS-603CMSI7
鋼板
23
600
600×600×700
シルバー
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786265
WBS-603CMS5
ステンレス
23
600
600×600×500
ステンレス
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786274
WBS-603CMS6
ステンレス
23
600
600×600×600
ステンレス
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786290
WBS-603CMS7
ステンレス
23
600
600×600×700
ステンレス
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786299
WBS-753CMK5
鋼板
25
750
750×600×500
ブラック
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786308
WBS-753CMK6
鋼板
25
750
750×600×600
ブラック
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786317
WBS-753CMK7
鋼板
25
750
750×600×700
ブラック
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786326
WBS-753CMW5
鋼板
25
750
750×600×500
ホワイト
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786335
WBS-753CMW6
鋼板
25
750
750×600×600
ホワイト
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786344
WBS-753CMW7
鋼板
25
750
750×600×700
ホワイト
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786360
WBS-753CMSI5
鋼板
25
750
750×600×500
シルバー
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786369
WBS-753CMSI6
鋼板
25
750
750×600×600
シルバー
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786378
WBS-753CMSI7
鋼板
25
750
750×600×700
シルバー
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786387
WBS-753CMS5
ステンレス
25
750
750×600×500
ステンレス
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786396
WBS-753CMS6
ステンレス
25
750
750×600×600
ステンレス
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786405
WBS-753CMS7
ステンレス
25
750
750×600×700
ステンレス
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786414
WBS-903CMK5
鋼板
28
900
900×600×500
ブラック
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786430
WBS-903CMK6
鋼板
28
900
900×600×600
ブラック
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786439
WBS-903CMK7
鋼板
28
900
900×600×700
ブラック
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786448
WBS-903CMW5
鋼板
28
900
900×600×500
ホワイト
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786457
WBS-903CMW6
鋼板
28
900
900×600×600
ホワイト
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786466
WBS-903CMW7
鋼板
28
900
900×600×700
ホワイト
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786475
WBS-903CMSI5
鋼板
28
900
900×600×500
シルバー
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786484
WBS-903CMSI6
鋼板
28
900
900×600×600
シルバー
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786500
WBS-903CMSI7
鋼板
28
900
900×600×700
シルバー
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786509
WBS-903CMS5
ステンレス
28
900
900×600×500
ステンレス
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786518
WBS-903CMS6
ステンレス
28
900
900×600×600
ステンレス
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51786527
WBS-903CMS7
ステンレス
28
900
900×600×700
ステンレス
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。