渡辺製作所
レンジフード アーチ型タイプ(センター
質量(kg)
36
タイプ
シロッコファン、排気専用型
間口(mm)
900
スイッチ
ソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×750×600
照明
照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W
排気方式
風圧排気シャッター
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51787096
WRS-C90ZMK
鋼板
ブラック
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787105
WRS-C90ZMW
鋼板
ホワイト
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787114
WRS-C90ZMY
鋼板
シルバー
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51787130
WRS-C90ZMS
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。