曜日別特売

突っ張り壁面テレビラック ~70型対応

突っ張り壁面テレビラック ~70型対応 - YAMAZEN(山善)突っ張り壁面テレビラック ~70型対応 - YAMAZEN(山善)突っ張り壁面テレビラック ~70型対応 - YAMAZEN(山善)突っ張り壁面テレビラック ~70型対応 - YAMAZEN(山善)突っ張り壁面テレビラック ~70型対応 - YAMAZEN(山善)突っ張り壁面テレビラック ~70型対応 - YAMAZEN(山善)突っ張り壁面テレビラック ~70型対応 - YAMAZEN(山善)突っ張り壁面テレビラック ~70型対応 - YAMAZEN(山善)

薄い奥行で壁掛け風にテレビが置ける、突っ張りテレビ台。
対応テレビサイズ:70型まで(50kgまで)。
天井高さ190-260cm対応。
テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×10、M6×10、M4×10を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)
テレビの高さは4段階で調整可能。
下棚3段、上棚2段でデッキやサウンドバーをすっきり収納。

用途テレビラック、テレビ台、テレビスタンドとして。TV、突っ張り、つっぱり、薄型、収納ラック、リビング、シンプル。材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)18耐荷重(kg)テレビ収納部50、下棚10、最下段25kg、上棚3適合サイズ70型まで(50kgまで)高さ(cm)対応天井:190-260組立時間約60分以上内容量1個
注意
※2人以上での組み立て推奨
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51803939RTTV-9330(AIV/WH2)アンティークアイボリー93×30×190-260、上棚:93×14.5×上下間13/28、下棚:93×25×上下間15.5、最下段:93×30×18
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51803948RTTV-9330(ABR/BK4)アンティークブラウン93×30×190-260、下棚:93×25×上下間15.5、最下段:93×30×18、上棚:93×14.5×上下間13/28
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする