突っ張り壁面テレビラック ~55型対応

突っ張り壁面テレビラック ~55型対応 - YAMAZEN(山善)

薄い奥行で壁掛け風にテレビが置ける、突っ張りテレビ台。
対応テレビサイズ:55型まで(35kgまで)。
天井高さ230-260cm対応。
テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×10、M6×10、M4×10を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)
テレビの高さは5段階で調整可能。
下棚3段、上棚2段でデッキやサウンドバーをすっきり収納。

用途テレビラック、テレビ台、テレビスタンドとして。TV、突っ張り、つっぱり、薄型、収納ラック、リビング、シンプル。材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)14耐荷重(kg)テレビ収納部35、下棚10、最下段25、上棚3適合サイズ55型まで(35kgまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×32×230-260、下棚:60×25×上下間15、最下段:60×30×17高さ(cm)対応天井:230-260組立時間約60分以上寸法(幅W×奥行D)(cm)上棚:60×14.5内容量1個
注意
※2人以上での組み立て推奨
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51803914RTTV-6032(AIV/WH2)アンティークアイボリー
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
51803930RTTV-6032(ABR/BK4)アンティークブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする