曜日別特売

突っ張りゴミ箱上ラック

突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)突っ張りゴミ箱上ラック - YAMAZEN(山善)

ゴミ箱上などを収納空間に活用できる、キッチンを邪魔しないすっきりラック。
一段あたり30kgOKの頑丈設計でキッチンアイテムをひとまとめ。
横幅伸縮式なので、分別式ダストボックスに柔軟に対応可能。
棚板はスチール製、熱も安心で汚れてもお手入れラクラク。
しまいたいモノに合わせて、棚板はすべて位置調節可能。横フレームにはこぼれ止付き。樹脂製のS字フック4個付属。

用途キッチンラック、ゴミ箱上ラックとして。レンジ台、トースター台、ポット置き場、炊飯器置き場、キッチン小物、キッチン収納。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)16ホワイト耐荷重(kg)棚板1枚あたり30、全体90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50-79.5×42×220-260組立時間約60分以上内容量1個
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804246RPE-4T(WH)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする