3種類のブラシが付いたコードレス電動掃除ブラシ。1回の充電で約40~50分使えます。高速回転モーターで手より断然早い。
ナイロンブラシ:凹凸のある場所に。スポンジブラシ:平らで広い面に。メラミンスポンジ取付用スポンジ:鍋の焦げ付きなど頑固な汚れに。
用途キッチン周りのお掃除に。掃除ブラシ、電動ブラシ、スポンジブラシとして。キッチン用品、シンク、ガスコンロ、排水口、水切りかご、まな板、タイル、鍋、掃除。セット内容本体、充電コード、取扱説明書、ナイロンブラシ、スポンジブラシ、メラミンスポンジ取付用スポンジ、スポンジ取付アタッチメント材質ABS、シリコン質量(g)約288(アタッチメント含まず)寸法(cm)全体:約25×16.3×6.4連続使用時間(分)約40~50容量(W)10電池リチウムイオン電池2000mAh 3.7V充電入力電源(V)5/1A充電電流(A)~0.8(MAX)充電時間(時間)約5.5回転数(回/分)約300防水IPX7(生活防水)繰り返し・詰め替え対応内容量1個