ドリームウェア
天井突っ張り式 ポールラック
小さなスペースで効率収納。簡単に取り付けられる突っ張りポールハンガーラック。
省スペースでの設置が可能。棚板高さ調整可能(上部:2枚、下部:4枚)。取り外し可能な落下防止用ガイド4個付き。
用途
つっぱりラック、すき間収納として。突っ張り、伸縮、収納、棚、すきま。
材質
パイプ:スチールパイプ、棚板/ワンタッチ固定装置:ABS樹脂、ゴムリング:ゴム、上下固定盤:ポリプロピレン、上下固定盤すべり止め:熱可塑性エラストマー
質量(kg)
4
耐荷重(kg)
棚板1枚当たり約2、合計12
棚板数(枚)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×27×200-280
組立時間
約20-30分
有効サイズ
棚板:A4サイズ(縦29.5 奥行き21cm)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51804228
WJ-340WH
ホワイト
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51804237
WJ-340BK
ブラック
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。