2WAY バスラックL フック付き

2WAY バスラックL フック付き - ベルカ(Belca)2WAY バスラックL フック付き - ベルカ(Belca)2WAY バスラックL フック付き - ベルカ(Belca)2WAY バスラックL フック付き - ベルカ(Belca)2WAY バスラックL フック付き - ベルカ(Belca)2WAY バスラックL フック付き - ベルカ(Belca)2WAY バスラックL フック付き - ベルカ(Belca)

場所を選ばず使用できるマグネット付きバスラック。非磁性の浴室はタオルバーに差し込んでもOK。設置場所に合わせて上下どちらでも設置可能。
本体はプラスチック製のため、水回りでも錆びずに使用可能。接着素材のマグネットは、浴室の壁を傷つけないゴム磁石を採用。
前後に排水口があり、どちらの向きで使用しても水が溜まりにくい構造。水垢などのヌメリ防止になります。
小物を掛けられるフック付き。フックの位置は自由に調整可能。簡単に取り外しが出来るので、掃除が楽チン!サッと洗って清潔をキープ。

用途バスラック、お風呂収納、シャンプーラックとして。ソープディッシュ、バスグッズ、マグネット、磁石。付属品フック×3材質本体・フック:ABS、磁石:ゴム磁石、滑り止め:シリコーンゴム質量(g)590耐荷重(kg)合計3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×9.1×11耐荷重(g)フック:1個あたり200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51803905BMG-BRL
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする