ダンボールストッカー キャスター付き

ダンボールストッカー キャスター付き - 伸晃ダンボールストッカー キャスター付き - 伸晃ダンボールストッカー キャスター付き - 伸晃ダンボールストッカー キャスター付き - 伸晃ダンボールストッカー キャスター付き - 伸晃ダンボールストッカー キャスター付き - 伸晃ダンボールストッカー キャスター付き - 伸晃ダンボールストッカー キャスター付き - 伸晃

ダンボールをまとめて収納できるダンボールストッカー。3か所に転倒やズレ防止のストッパーが付いているので、少量のダンボールでも倒れにくい。
収納したままダンボールを束ねられるよう、下からヒモを通す空間を確保。ストッカーの底には梱包道具を収納できるスペースを用意。
収納部にはヒモの先端を差し込んでおけるスリット付き。360度キャスター付きで収納したままの移動もラクラク。大きめの紙袋の収納にもオススメ。

用途ダンボールストッカーとして。段ボールストッカー/収納/整理整頓/便利グッズ/段ボール/紙袋/梱包道具/梱包資材/ゴミ箱/ゴミ出し/ダンボールラック/段ボールラック/スタンド/ラック/使用済/ストッカー/省スペース/収納ラック/シンプル材質基盤:PP、フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:ナイロン質量(kg)1.58ホワイト耐荷重(kg)10型番DBS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×31×45.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804325DBS-W
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする