Kiwami ライティングデスクマット KAI

Kiwami ライティングデスクマット KAI - 共栄プラスチックKiwami ライティングデスクマット KAI - 共栄プラスチックKiwami ライティングデスクマット KAI - 共栄プラスチックKiwami ライティングデスクマット KAI - 共栄プラスチックKiwami ライティングデスクマット KAI - 共栄プラスチックKiwami ライティングデスクマット KAI - 共栄プラスチックKiwami ライティングデスクマット KAI - 共栄プラスチックKiwami ライティングデスクマット KAI - 共栄プラスチック

「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極のデスクマット、Kiwami ライティングデスクマット KAI。
《”書く”にこだわったテクスチャ》
ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので余計な力を加える必要がなく、腕や指の疲労を軽減し長時間使用しても疲れにくい。
なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
漆黒のマットブラック生地は光沢がないため、日光や蛍光灯の反射を軽減でき、目への負担が気になる方におすすめ。
マットブラックカラーで鉛筆やインク汚れが目立たないため、机の上での作業頻度が高い方に最適。
2mm厚ハイグレード軟質生地で机の保護に役立つ他、インテリアに馴染みやすいのが魅力。
紙に対しての滑り止め加工が施されており、紙ズレを起こしにくく安定した文字が書ける。
ボールペン、万年筆、ガラスペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも抜群の相性で効果を発揮。
《”机の上での作業”を快適に》
一枚サッと敷くだけでその場がワークスペースや作業台に早変わり、快適なデスク環境を再現します。
表と裏の質感は同じで両面使用可能なリバーシブル仕様。
大判サイズのマウスパッド代わりとしても使用可能で、パソコンのマウス使用時のストレスを軽減。
裏面に貼付けられる「滑り止めグリップシール」が8枚付属しており、滑りやすいガラステーブルの上でも快適に使える。
リモートワークに適したノートパソコンを想定したデスクマットサイズ。
やわらかいソフトタイプなので、コンパクトに丸めて持ち運びや収納が可能。
裏面は黒色無地で、コピーやスキャンの下地に敷くことで裏写りを軽減する。
適度な弾力性があるため、捺印にも適したクッション性で印鑑マットとしても優秀。

仕様マウス対応付属品デスク用滑り止めグリップシール8枚厚さ(mm)2ブラック(梨地)材質(本体)PVC寸法(縦×横)(mm)320×590繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51812296WDM-KAI
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする