曜日別特売

しっかりシタ字キ B5

しっかりシタ字キ B5 - 共栄プラスチックしっかりシタ字キ B5 - 共栄プラスチックしっかりシタ字キ B5 - 共栄プラスチックしっかりシタ字キ B5 - 共栄プラスチックしっかりシタ字キ B5 - 共栄プラスチックしっかりシタ字キ B5 - 共栄プラスチックしっかりシタ字キ B5 - 共栄プラスチックしっかりシタ字キ B5 - 共栄プラスチック

筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書ける筆圧サポート下敷、しっかりシタ字キ B5。
筆圧が弱くても、なめらかタッチの書き心地で、軽い力でもしっかりした字が楽に書けます。
厚すぎず、薄すぎず、やわらかすぎず、硬すぎず、ノートやレポートに最適で、勉強や宿題、書き仕事などでの筆圧によるストレスをしっかりサポートします。
ソフトタイプの生地が筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書けるようサポート。
軽い力でもペンや鉛筆の先が微細に沈み込むため、ストレスなしに安定した文字が書けます。
なめらかタッチのスムーズな摩擦感でイメージ通りに文字のとめ・はね・はらいがしやすくなります。
目が疲れにくくリラックス効果が期待できるやさしい色目。
方眼のマス目が紙に透けて見えるので文字の中心や位置どりがしやすい下敷です。
マス目が必要無い時には無地の裏面でもご使用いただけます。
敷くことでやわらかなタッチになり自習室などでの「文字を書く音」を軽減。
0.8mm厚の軟質生地が複写にも最適で、筆圧が弱い人でもしっかりと写り込みます。
捺印マットにも最適で、オフィスグッズとしてしっかりお仕事をサポート。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。

サイズB5判材質(本体)PVC製タイプリバーシブルタイプ(表面:方眼、裏面:無地)寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.8内容量1セット(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51812174SHS-B5-01メロン
2,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
51812190SHS-B5-02ぶどう
2,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
51812199SHS-B5-03きなこもち
2,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
51812208SHS-B5-04ラムネ
2,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
51812217SHS-B5-05コーヒー牛乳
2,950
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする