曜日別特売

硬筆用ダブル下敷B5判 ホワイト

硬筆用ダブル下敷B5判 ホワイト - 共栄プラスチック硬筆用ダブル下敷B5判 ホワイト - 共栄プラスチック硬筆用ダブル下敷B5判 ホワイト - 共栄プラスチック

これ1枚で硬い、柔らかい、2種類の書き心地、硬筆用ダブル下敷 B5判。
表面は軟質で、裏面は硬質のダブル下敷です。
硬質+軟質で書く用途に合わせて書き心地をお選びいただけます。
やわらかい鉛筆(2B~4B)又はボールペンで書く場合は柔らかい軟質面をご使用ください。
軟質面は適度な弾力があり滑らずスムーズに書けます。
通常の硬さの鉛筆(H、HB、F)で書く場合は裏面の硬質面をご使用ください。
硬質面はしっかりとした硬度があり文字がスラスラ書けます。
時間表やスケジュール表、メモ等を挟んで使用できるB5判下敷です。
使い方次第でいろんな使い方があり、多目的な下敷です。

仕様両面タイプ(硬面:0.5mm、軟面:0.3mm)ホワイトサイズB5判材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂+軟質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.8内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51811806W-1866
2,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする