リス
ウォッシュボール
高級感のあるアクリル板で作られたウォッシュボール。持ちやすく、使い勝手のよいサイズ。裏面には滑り止め付き。
用途
風呂おけ、湯桶、湯おけ、手桶 、手おけ、バスボウル、バス用品、クリア。
材質
本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM
質量(g)
250
容量(L)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×28×9.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51803835
GFRK001
クリアグレー
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51803844
GFRK002
クリアグリーン
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51803860
GFRK004
クリアピンク
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください