リス
バスチェア
高級感のあるアクリル板で作られたバスチェア。お手入れしやすい1枚板。安定感のある座り心地。
脚には滑り止め付き。スタンダードな高さ25cmタイプ。
用途
バスチェアー、シャワーチェア、風呂椅子、いす、イス。コの字。
材質
本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM
質量(kg)
2.176
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×24.3×25.2
座面高(cm)
約25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51803869
GFRK009
クリアグレー
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51803887
GFRK012
クリアピンク
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51803878
GFRK010
クリアグリーン
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください