曜日別特売

SOLOW ペダルオープン スリム

SOLOW ペダルオープン スリム - リスSOLOW ペダルオープン スリム - リスSOLOW ペダルオープン スリム - リスSOLOW ペダルオープン スリム - リスSOLOW ペダルオープン スリム - リスSOLOW ペダルオープン スリム - リスSOLOW ペダルオープン スリム - リスSOLOW ペダルオープン スリム - リス

幅13.5cmで場所の取らない薄型設計。蓋に手を触れずにゴミが捨てられるペダル式。蓋の開閉方向を組み替え可能。

用途ダストボックス、ごみ箱、ふた付き、省スペース、コンパクト、薄型、ペダル式、非接触、玄関、洗面所、ランドリー 、トイレ、シンプル、おしゃれ、モノトーン。材質ポリプロピレン形状角型質量(g)928容量(L)13適合サイズポリ袋:20L寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×36×38高さ(cm)蓋を開けた時:52商品タイプ本体+ふた内容量1個
注意
※横から見ると左右に隙間がありますが、設計上のものになるため不良ではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51804036GSLW007ホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
51804045GSLW008ブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする