シンワ測定
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付
付属品
収納ケース、電池取り出し用ピック
電源
リチウム電池CR2032×1個
最小読取値(mm)
0.01
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
Bluetooth
4.2
通信距離(m)
約7
内容量
1個
注意
※データ転送機能をご利用の場合は、シンワの測定データ管理アプリのダウンロードが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
測定範囲(mm)
本体寸法(mm)
製品質量(g)
許容誤差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51811097
19961
ジョウ:135
0.01~600
860×190×29
1250
最大:±0.05mm
¥
120,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51811106
19962
ジョウ:135
0.01~1000
1260×190×29
1560
最大:±0.06mm
¥
198,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51811115
19963
ジョウ:149
0.01~1500
1770×190×29
1920
最大:±0.10mm
¥
270,000
¥
198,800
¥
218,680
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください