BS歯科用 X線フィルムパケット タイプS ISO感度グループF

BS歯科用 X線フィルムパケット タイプS ISO感度グループF - bitstrongBS歯科用 X線フィルムパケット タイプS ISO感度グループF - bitstrongBS歯科用 X線フィルムパケット タイプS ISO感度グループF - bitstrongBS歯科用 X線フィルムパケット タイプS ISO感度グループF - bitstrongBS歯科用 X線フィルムパケット タイプS ISO感度グループF - bitstrong

ISO感度グループFの高速X線フィルムを使用した口内法撮影用パケットです。
明室、常温で撮影から現像までの処理が可能です。
現像45秒と、洗浄、乾燥の短時間で処理が可能です。
原料フィルムは、国内一流メーカーの製品を使用しており、鮮明な画質と諧調の仕上がりを保証します。
パケット対応の口内法撮影補助具に装着し、患者の歯越しに X線を露光します。
市販汎用の現像液をシリンジで注入しパケット内で現像ができます。
22~25℃が推奨されますが、厳密な管理は不要。

用途口内法X線撮影に使用します。仕様【増感スクリーン】ノンスクリーンタイプ寸法(mm)パケット:34.4×45.8×1電流(mA)X線管:0.5~1.5ISO感度設定グループF医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000301フィルム寸法(mm)30×40医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
注意
※パケットの色が掲載画像と異なる場合がありますが、機能品質に差はありません。
※適切な安全光の下で開封すること。
※開封後はなるべく早めに使用すること。
※遮光のため内袋に入れ、常湿で保管すること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51811054BS-DENT-MSY-SF
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする