多機能を凝縮した調節計最小サイズ
48 (W)×24 (H) mmのコンパクトサイズ
プロコン機能搭載:簡易プログラム制御が可能
イベント入力・出力を標準装備
CEマーキング, UL安全規格取得, 防塵防滴構造(IP66)
色黒質量(g)約91取付方式専用取付枠を使用(取付可能な制御盤の厚さ:1~10 mm以内)材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×109(首下98.5mm パッキンB取り付け時)機能センサ補正、設定値ロック、PVフィルタ、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、ウォームアップ表示、一時的PV/SV表示切替消費電力(VA)約4周囲湿度(%RH)35~85(結露不可)防塵・防滴前面部 IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間・出力端子-電源端子間:1.5 AC 1分間内容量1個