曜日別特売

デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ - 神港テクノスデジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ - 神港テクノス

高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ
首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献
状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能
専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能

付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250内容量1個
全21種類を絞り込む
電源電圧(V)
制御出力
21種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
電源電圧(V)
制御出力
直流電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51790140ACS-13A-A/M,C5-AC100~240直流電流0~20DC、4~20DC
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790149ACS-13A-A/M,DR-AC100~240直流電流0~20DC、4~20DC
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790158ACS-13A-A/M,DS-AC100~240直流電流0~20DC、4~20DC
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790167ACS-13A-R/M-AC100~240リレー接点:1a-
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
51790176ACS-13A-R/M1-AC/DC24リレー接点:1a-
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790185ACS-13A-S/M無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15%AC100~240無接点電圧(SSR駆動用)-
オープン
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
51790194ACS-13A-S/M1無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15%AC/DC24無接点電圧(SSR駆動用)-
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790210ACS-13A-A/M,SM-AC100~240直流電流0~20DC、4~20DC
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790219ACS-13A-R/M,C5-AC100~240リレー接点:1a-
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
51790228ACS-13A-S/M,C5無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15%AC100~240無接点電圧(SSR駆動用)-
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790237ACS-13A-R/M,DR-AC100~240リレー接点:1a-
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790246ACS-13A-R/M,DS-AC100~240リレー接点:1a-
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790255ACS-13A-S/M,DR無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15%AC100~240無接点電圧(SSR駆動用)-
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790264ACS-13A-S/M,DS無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15%AC100~240無接点電圧(SSR駆動用)-
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790280ACS-13A-A/M-AC100~240直流電流0~20DC、4~20DC
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790289ACS-13A-A/M1-AC/DC24直流電流0~20DC、4~20DC
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790298ACS-13A-A/M,A2-AC100~240直流電流0~20DC、4~20DC
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790307ACS-13A-R/M,SM-AC100~240リレー接点:1a-
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790316ACS-13A-R/M,SM-AC100~240無接点電圧(SSR駆動用)-
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790325ACS-13A-R/M,A2-AC100~240リレー接点:1a-
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
51790334ACS-13A-S/M,A2無接点電圧(SSR駆動用):12DC±15%AC100~240無接点電圧(SSR駆動用)-
オープン
26,980
29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする