フロンティア
テープ付きクリアポケット
荷物の小分けや、大切なものの保管などに便利な透明袋です。
材質
PP
テープ
テープ付
フタ寸法(mm)
40
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51789144
SP7001
1セット(20枚×10個)
110
150
ハガキ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51789160
SP7002
1セット(10枚×10個)
220
300
A4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51789169
SP7003
1セット(5枚×10個)
280
380
B4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください