makku
ハードシェルプロテクトジャケット
雨風、汚れ、周りの臭いからインナーを守る防寒着の上からも着れるオーバーサイズ。機能を使い分けできる3WAYフードボタン。
材質
【表地】ナイロン100%【ポケット内布】ポリエステル100%【耐水圧】10000【透湿度】5000
サイズ
F
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51812585
AS-1160
マッドグレー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51812594
AS-1160
マッドサンド
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください