makku
マルチサックヒートベスト
モバイルバッテリーで温かくなる、大容量ベスト。インナーでもアウターとしても着用できます。ポケットはマチ付きで、インナーとして着用した時は邪魔にならないフラット仕様。
材質
【表】ポリエステル100%(アクリルコーティング)【脇・背中】ポリエステル100%【中綿】ポリエステル100%【裏】ポリエステル100%
色
ブラック
内容量
1箱
注意
※市販のモバイルバッテリー使用時は以下の点をご注意ください。1)PSE認証のあるモバイルバッテリーをお使いください。2)5V/2A以上の出力のものを使用してください。3)バッテリーの容量により使用時間が異なります。
※防水加工を施しておりません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51812786
AS-3890
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51812795
AS-3890
L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51812804
AS-3890
LL
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください