きどらないレインウェアセットアップ

きどらないレインウェアセットアップ - makkuきどらないレインウェアセットアップ - makkuきどらないレインウェアセットアップ - makkuきどらないレインウェアセットアップ - makkuきどらないレインウェアセットアップ - makkuきどらないレインウェアセットアップ - makkuきどらないレインウェアセットアップ - makkuきどらないレインウェアセットアップ - makku

自然体でありのままの自分を見つめる「きどらない」レインウェア

仕様ボタン取りはずし式フード、スナップボタン式で着脱簡単(フロントボタンの内側に水滴の浸入を防ぐフラップ)、ボタンで2段階の袖口調節、ボタンで2段階の裾口調節、シームテープ加工:縫製部分の裏側は水滴の浸入を防ぐ防水テープ仕様材質ポリエステル100%、熱可塑性ポリウレタンラミネート、耐水圧:10,000mmH2Oスタイル襟付きシャツスタイル:レインスーツに珍しい襟付きデザインオフィシャル、カジュアルどちらでも。TPUラミネートで軽量・快適に。フロントボタン:スナップボタン式で着脱簡単。雨の浸入はしっかり防ぎながら通気性アップ。取り外しフード付き:ボタン取り外しのフード付き。ヘルメット着用時にも対応できます。内容量1箱
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51812996AS-4700オフブラックM
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51813005AS-4700オフブラックL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51813014AS-4700オフブラックLL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51813030AS-4700オフブラックEL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51813039AS-4700オフブラック4L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51813048AS-4700ブルーグレーM
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51813057AS-4700ブルーグレーL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51813066AS-4700ブルーグレーLL
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
51813075AS-4700ブルーグレーEL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51813084AS-4700ブルーグレー4L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51813100AS-4700ダークグリーンM
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
51813109AS-4700ダークグリーンL
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
51813118AS-4700ダークグリーンLL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51813127AS-4700ダークグリーンEL
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51813136AS-4700ダークグリーン4L
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする