フーディライトレインジャケット

フーディライトレインジャケット - makkuフーディライトレインジャケット - makkuフーディライトレインジャケット - makkuフーディライトレインジャケット - makkuフーディライトレインジャケット - makkuフーディライトレインジャケット - makku

ヘッドライトとレインコートを一体型に!ワンタッチでライトが点灯、手元を照らす「フーディライトレインジャケット」が登場。
【フード先端にライトを搭載】
・フード先端にライトが搭載されており、暗闇でも手元をしっかりと照らす優れたアイテム。両手がフリーで使えるので作業に最適◎
【目線に合わせて点灯】
・フードにはある8箇所の調整機能を使い、しっかりとヘッド部分をホールド!上下左右、目線に合わせて光を照らすことが可能。
【防水加工&止水仕様】
・雨の日の作業でも安心の防水加工を施したレインジャケット。ファスナー部は止水仕様で水濡れを防ぐ!

材質【表】ポリエステル100%(熱可塑性ポリウレタンラミネート)【裏】ポリエステル104%メッシュブラックサイズ4L内容量1箱
注意
※乾電池は別売りです。
※手洗い 可(レインウェアのみ)
※ドライクリーニング 不可
※長時間日光にあたったり、摩擦、水漏れなどによる色落ちや色移りすることがあります。
※お取り扱いの際は、商品やパッケージなどに記載されている品質表示、アテンションタグ、ご使用上の注意事項などを必ずご確認下さい。
※本来の目的以外にはご使用にならないで下さい。
※カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51812576AS-820
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする