ラベルプリンタ

ラベルプリンタ - MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

最大ラベルサイズ「70ミリ×180ミリ」!楽ラベ最上位機種!

仕様【排紙部】オートカット方式【発行時変更】漢字、アルファベット、数字、ひらがな、カタカナ質量(kg)約2.9(ラベルを除く)ピッチ(mm)【ラベル】15~180電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【最大】60以下/【待機時】10以下ラベル幅25~70mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×228×198表示部4.3インチ液晶タッチパネル対応【パソコン端末時】JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128【本体のみで使用】本体編集可(数字のみ)…JAN8/13、CODE128/本体編集不可…QRコード、ITF、CODE39用紙【ラベル】上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙印字密度300dpi最大印字幅(mm)68印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度…5~35℃、湿度…20~80%(結露なきこと)印字速度平均80mm/sec以上文字サイズ本体のみで使用…TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)フォントTBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE時計機能本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能インターフェイスUSB(A)、USB(B)、LANレイアウト【最大登録数】1000以上内容量1台
取扱説明書:(13.38MB)
注意
※【動作環境】
※コンピュータ:DOS/V機専用
※OS:Windows 11/10
※CPU、メモリ、HDD:上記日本語版OSが推奨するスペック以上であること、その他:CD-ROMドライブが使用できること。USBポートが使用できること。LANポートが使用できること。
※本機及び添付ソフトが動作する環境です。
※使用環境によってはUSBハブを経由すると正常に動作しない場合があります。
※動作環境はOSにより異なります。
※Windows・Excel・Word・PowerPointは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※CODE128 の新規作成には、楽らくラベルProが別途必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51789214LP-700SA2
247,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「マックスラベルサポートサービス(楽ラベサポート)」LAN接続方法 動画
マックス 感熱ラベルプリンタ LP-700SA・LP-700SA2 紹介動画?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする