おたふく手袋
BTデュアル3Dファーストレイヤー ボクサーパンツ
シャツやコンプレッションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
材質
ポリプロピレン65%・ポリエステル20%・ポリウレタン15%、ウエスト部分/ナイロン55%・ポリエステル35%・ポリウレタン10%
色
ブラック
色番
11
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51820888
JW-519
S
155-165
68~76
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51820897
JW-519
M
165-175
76~84
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51820906
JW-519
L
175-185
84~94
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
51820915
JW-519
LL
175-185
94~104
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51820924
JW-519
3L
175-185
108~116
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください