おたふく手袋
BTパワーストレッチ ロングタイツ
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
材質
【本体】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ウエスト部】ポリエステル70%・ナイロン30%
機能
保温性、吸汗速乾
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51821064
JW-162
ブラック
4L
175-185
104~114
52
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51821080
JW-162
ブラック
5L
175-185
110~120
52
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51821089
JW-162
迷彩
S
155-165
68~76
53
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51821107
JW-162
迷彩
L
175-185
84~94
53
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51821116
JW-162
迷彩
LL
175-185
94~104
53
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51821125
JW-162
迷彩
3L
175-185
108~116
53
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
51821098
JW-162
迷彩
M
165-175
76~84
53
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください